Motion
1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY

Dodge
1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY

Dodge (Baldor) 395171 1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY
Artículo MI #06222808
No. Fabricante 1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY

Dodge (Baldor) 395171 1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY
Artículo MI #06222808
No. Fabricante 1090T10 1-3/4 BORE 3/8" KYWY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 1.75 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.9 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior
    4.875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.36 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
395171 1090T10 1-3/4 CALIBRE 3/8" KYWY