Motion
31142CRY

Akro-Mils
31142CRY

Cajón Akro - Polímeros de grado industrial, transparentes, plásticos, 4.625 x 11.625 x 3.75 pulg., capacidad de peso: 15 lb
Artículo MI #06222877
No. Fabricante 31142CRY
Precio11.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
31142CRY

Cajón Akro - Polímeros de grado industrial, transparentes, plásticos, 4.625 x 11.625 x 3.75 pulg., capacidad de peso: 15 lb
Artículo MI #06222877
No. Fabricante 31142CRY
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
Precio11.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4.625 x 11.625 x 3.75 pulg.
  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    11.625 pulg.
  • Altura exterior
    4.625 pulg.
  • Longitud exterior
    11.625 pulg.
  • Anchura exterior
    3.75 pulg.
  • Altura total
    4.625 pulg.
  • Longitud total
    11.625 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Ancho
    3.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6
  • Capacidad de peso
    15 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
31142-CLEAR AKRO TRANSPARENTE
  • Fabricado en EE. UU.
  • Mango frontal ancho para un agarre sencillo cuando está lleno o lleno de contenido pesado
  • Los cajones Akro se pueden apilar para optimizar el espacio
  • Capacidad de peso de 15 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo