Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones4.625 x 11.625 x 8.375 pulg.
- Altura4.625 pulg.
- Longitud11.625 pulg.
- Altura exterior4.625 pulg.
- Longitud exterior11.625 pulg.
- Anchura exterior8.375 pulg.
- Altura total4.625 pulg.
- Longitud total11.625 pulg.
- Ancho general8.375 pulg.
- Ancho8.375 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete4
- Capacidad de peso20 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
31182-BLUE AZULES
- Fabricado en EE. UU.
- Mango frontal ancho para un agarre sencillo cuando está lleno o lleno de contenido pesado
- Los cajones Akro se pueden apilar para optimizar el espacio
- Capacidad de peso de 20 lb