Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base47 pulg.
- Se ajusta al diámetro del contenedorCompatible con cubo y cubo de 5-Gallon con diámetro de 11.8"
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con cubo/5-Gallon
- Altura7 pulg.
- Longitud28 pulg.
- Longitud total47 pulg.
- Vataje160 W
- Peso6 lb
- Ancho14 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje1.33
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un cubo o cubo de 5 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentador5-Gallon aislada (modelo PRO)
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima155 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
- TipoCubo industrial Powerblanket y manta térmica para cubos
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación