Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje7.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total14.9400 pulg., 379.47 mm
- Longitud total de la dimensión C14.94 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLubricado permanentemente; Cojinetes sellados; Motor de bastidor 140 e inferior que incluye caja de conducto antideflagrante; Se envía suelto
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión20 A;10.8-10 A a 115 V;208-230 V
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor a prueba de explosiones, 2 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56C fotogramas, EPFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa20.00 / 10.80–10.00 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Par de carga completa2.97 pies-libras;4.03 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAJ
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricante116616.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720341872
- Modelo6C34XK2B
- Categoría del motorMotor de uso general
- Código de diseño del motorL
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720341872
- Voltaje115/208-230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.