Motion
DCR-1-3/4
Seguidor de leva con corona - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.7500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #06224541
No. Fabricante DCR-1-3/4
Precio94.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, 1.7500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #06224541
No. Fabricante DCR-1-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    24-3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR-1-3/4 LÁMINA DE LÁMPARA DE AGUJA BRG