Motion
DCR-2-1/2
Seguidor de leva con corona - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #06224545
No. Fabricante DCR-2-1/2
Precio168.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #06224545
No. Fabricante DCR-2-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio168.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/14 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR-2-1/2 LÁMINA DE LÁMPARA DE AGUJA BRG