Motion
DCR-5
Seguidor de leva con corona - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 5.0620 pulg. de largo del pasador, abierto
Artículo MI #06224550
No. Fabricante DCR-5
Precio2,708.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, 5.0620 pulg. de largo del pasador, abierto
Artículo MI #06224550
No. Fabricante DCR-5
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
Precio2,708.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    5.0620 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2/12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    98400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR-5 AGUJA BRG LÁMINA CAM