Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del lubricante0.1875 pulg.
- Tamaño de rosca macho3/4-16
- Roller Diameter1.8750 pulg.
- Roller Width1.0000 pulg.
- Stud Diameter0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.97 lb
Details
- Elemento de cojineteCasquillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio hexagonal
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricanteBCR-1-7/8-B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041176966
- Material52100 o equivalente
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieSerie BCR
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
- UPC_NO651041176966
Descripción general
- Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
- Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
- La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
- Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
- Temperatura máxima permitida 250°F típica
- Versiones de temperatura más alta disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerSmith Bearing waste and refuse aftermarket parts include replacement bearings, rollers, and industrial components for waste handling and refuse equipment applications. The brochure covers aftermarket bearing solutions, replacement part cross references, and heavy-duty components designed for material handling and refuse system maintenance.
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSmith Bearing roofing industry solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for material handling and manufacturing applications. The brochure covers truss assembly equipment, concrete tile manufacturing, laminated roof boards, and industrial material handling bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSmith Bearing lift platform solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for heavy-duty lifting and transport applications. The brochure covers mast climbing platforms, transport platforms, rack and pinion elevators, and construction elevator and lift system bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSmith Bearing ground support equipment solutions include cam followers, needle bearings, tapered roller bearings, and material handling components for airport and industrial applications. The brochure covers passenger boarding bridges, baggage conveyors, cargo loading, moving walkways, scissor lifts, and ground support equipment bearing solutions.
View Literature
More resources
Smith Bearing Custom Chain Rollers Flyer
Smith-Trax custom chain rollers include outboard rollers, tapered roller bearings, and deep groove ball bearings designed for heavy radial and thrust load applications. The brochure covers maintenance-free bearing solutions for feed tables, cane carriers, shredded cane elevators, apron conveyors, and slat conveyor systems.
Smith Bearing Aerospace and Industrial Applications Flyer
Smith Bearing aerospace and industrial solutions include aircraft bearings, specialized bearing designs, and high-performance components for demanding applications. The brochure covers aircraft bearings for airplane seats, wing flaps and slats, landing gear, passenger bridges, and door system applications.