Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del lubricante0.1875 pulg.
- Tamaño de rosca macho7/16-20
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.2 lb
Detalles
- Elemento de cojineteCasquillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Orificio de ranura de casquillo no metálico
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricanteBCR-1-1/8-C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041190269
- Material52100 o equivalente
- Número de pieza del OEMBCR-1-1/8-C
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieSerie BCR
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
- UPC_NO651041190269
Descripción general
- Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
- Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
- La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
- Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
- Temperatura máxima permitida 250°F típica
- Versiones de temperatura más alta disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithLas piezas de repuesto de residuos y residuos de Smith Bearing incluyen cojinetes de repuesto, rodillos y componentes industriales para aplicaciones de manipulación de residuos y equipos de residuos. El folleto cubre soluciones de cojinetes de repuesto, referencias cruzadas de piezas de repuesto y componentes de alta resistencia diseñados para la manipulación de materiales y el mantenimiento del sistema de residuos.
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingLas soluciones de la industria de techos de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de manipulación y fabricación de materiales. El folleto cubre los equipos de montaje de cerchas, la fabricación de baldosas de hormigón, las placas de techo laminadas y las soluciones de rodamientos para manejo de materiales industriales.
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithLas soluciones de plataforma de elevación Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de elevación y transporte de alta resistencia. El folleto incluye plataformas de escalada de mástiles, plataformas de transporte, elevadores de cremallera y piñón y soluciones de cojinetes de sistemas de elevación y elevadores de construcción.
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingLas soluciones de equipos de soporte de suelo de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas, cojinetes de rodillos cónicos y componentes de manipulación de materiales para aplicaciones aeroportuarias e industriales. El folleto cubre puentes de embarque de pasajeros, cintas transportadoras de equipaje, carga de carga, pasarelas móviles, elevadores de tijera y soluciones de cojinetes de equipos de soporte en tierra.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Los rodillos de cadena personalizados Smith-Trax incluyen rodillos fueraborda, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de bolas de ranura profunda diseñados para aplicaciones de cargas radiales y de empuje pesadas. El folleto cubre soluciones de rodamientos sin mantenimiento para mesas de alimentación, transportadores de caña, elevadores de caña triturada, transportadores de delantales y sistemas de transportadores de listones.
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Las soluciones industriales y aeroespaciales de Smith Bearing incluyen rodamientos de aeronaves, diseños de rodamientos especializados y componentes de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El folleto cubre los cojinetes de aeronaves para asientos de aviones, aletas y listones, tren de aterrizaje, puentes de pasajeros y aplicaciones de sistemas de puertas.