Motion
BCR-2-C
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva coronada BCR-2-C Serie BCR, 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, acero con rodamiento de alta aleación/material de cojinete no metálico
Artículo MI #06224614
No. Fabricante BCR-2-C
Precio141.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva coronada BCR-2-C Serie BCR, 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, acero con rodamiento de alta aleación/material de cojinete no metálico
Artículo MI #06224614
No. Fabricante BCR-2-C
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
Precio141.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del lubricante
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/8-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Orificio de ranura de casquillo no metálico
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    BCR-2-C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041190337
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de pieza del OEM
    BCR-2-C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Serie BCR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041190337

Descripción general

Descripción del fabricante
BCR-2-C FOLL DE LEVA DE CASQUILLO NO METÁLICO
  • Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
  • Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
  • La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
  • Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
  • Temperatura máxima permitida 250°F típica
  • Versiones de temperatura más alta disponibles