Motion
MUTD-20-D
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, Orificio de 20 mm, Ancho del rodillo de 24 mm, Apantallado, Material de acero del cojinete 52100
Artículo MI #06224661
No. Fabricante MUTD-20-D
Precio86.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, Orificio de 20 mm, Ancho del rodillo de 24 mm, Apantallado, Material de acero del cojinete 52100
Artículo MI #06224661
No. Fabricante MUTD-20-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    0.539647577092511 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MUTD-20-D
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041155510
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MUTD-20-D
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    35000 N
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Yoke métrico de doble fila Serie MUTD
  • UPC_NO
    651041155510

Descripción general

Descripción del fabricante
MUTD-20-D AGUJA BRG MÉTRICA FOL. LEVA
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas