Motion
MUTD-25-D
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06224663
No. Fabricante MUTD-25-D
Precio93.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06224663
No. Fabricante MUTD-25-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    0.618942731277533 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Tipo de horquilla métrica Seguidor de leva de doble fila Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MUTD-25-D
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041155534
  • Material
    52100 o equivalente
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MUTD-25-D
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Yoke métrico de doble fila Serie MUTD
  • UPC_NO
    651041155534

Descripción general

Descripción del fabricante
MUTD-25-D AGUJA BRG MÉTRICA FOL. LEVA
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos