Motion
MUTD-40-D
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30 mm, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06224669
No. Fabricante MUTD-40-D
Precio171.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30 mm, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06224669
No. Fabricante MUTD-40-D

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    80 mm
  • Rodillo Ancho  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    1.79735682819383 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MUTD-40-D
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041155596
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MUTD-40-D
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    134000 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Yoke métrico de doble fila Serie MUTD
  • UPC_NO
    651041155596

Descripción general

Descripción del fabricante
MUTD-40-D AGUJA BRG MÉTRICA FOL. LEVA
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas