Motion
MPYR-76
Rodillo de guía de yugo métrico plano MPYR-76 - Diámetro del rodillo de 76 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 44 mm, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06224721
No. Fabricante MPYR-76
Precio287.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía de yugo métrico plano MPYR-76 - Diámetro del rodillo de 76 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 44 mm, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06224721
No. Fabricante MPYR-76

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio287.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Rodillo Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Ancho  
    44 mm
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MPYR-76
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211735
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MPYR-76
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25700 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Yogur métrico Smith-Trax Serie MPYR
  • UPC_NO
    651041211735

Descripción general

Descripción del fabricante
MPYR-76, RODILLO CÓNICO MÉTRICO, BRG
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla métrica SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje