Motion
MVYR-250
Rodillo de carril de horquilla métrico con ranura en V MVYR-250 - Rodillo de 290 mm de diámetro, 79 mm de ancho, diámetro de orificio de 70 mm, sin sellar
Artículo MI #06224738
No. Fabricante MVYR-250
Precio6,516.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de carril de horquilla métrico con ranura en V MVYR-250 - Rodillo de 290 mm de diámetro, 79 mm de ancho, diámetro de orificio de 70 mm, sin sellar
Artículo MI #06224738
No. Fabricante MVYR-250
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
Precio6,516.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro de la brida
    108 mm
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    250 mm
  • Rodillo Diámetro  
    290 mm
  • Rodillo Ancho  
    79 mm
  • Peso
    56.52 lb
  • Anchura al centro de ranura
    40 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MVYR-250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211964
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MVYR-250
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    188600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    77400 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    Yogur métrico serie MVYR Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041211964

Descripción general

Descripción del fabricante
MVYR-250 RODILLO CÓNICO MÉTRICO BRG
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla métrica SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje