Motion
MFYR-200
Rodillo de guía con horquilla bridada MFYR-200 - Diámetro del rodillo de 200 mm, Ancho del rodillo de 76 mm, Orificio de 70 mm, Diámetro exterior de la brida de 223 mm, Rodillos cónicos
Artículo MI #06224749
No. Fabricante MFYR-200
Precio3,210.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía con horquilla bridada MFYR-200 - Diámetro del rodillo de 200 mm, Ancho del rodillo de 76 mm, Orificio de 70 mm, Diámetro exterior de la brida de 223 mm, Rodillos cónicos
Artículo MI #06224749
No. Fabricante MFYR-200
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
Precio3,210.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro de la brida
    223 mm
  • Grosor de la brida
    18.2 mm
  • Diámetro del rodillo
    200 mm
  • Ancho del rodillo
    76 mm
  • Peso
    20.78 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MFYR-200
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211902
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MFYR-200
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    188600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    77400 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    Horquilla métrica serie MFYR Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041211902

Descripción general

Descripción del fabricante
MFYR-200 RODILLO CÓNICO MÉTRICO BRG
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla métrica SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje