Motion
F4B-E-106R-MOD

DODGE
F4B-E-106R-MOD

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-3/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #06225087
No. Fabricante F4B-E-106R-MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-E-106R-MOD

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-3/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #06225087
No. Fabricante F4B-E-106R-MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • En general Altura  
    2.6500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6300 pulg.
  • Peso
    6.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-E-106R-MOD es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-E . La unidad pesa 6.7 libras.
  • Lubricante
    Mobilgreasa XHP222
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    081245
  • Número de Upc del fabricante
    782477130083
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    F4B-E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782477130083

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BE106R FLG BRG 081245
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good