Motion
TLMR 201

SKF
TLMR 201

TLMR 201
Artículo MI #06226704
No. Fabricante TLMR 201
Precio298.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TLMR 201

TLMR 201
Artículo MI #06226704
No. Fabricante TLMR 201
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
Precio298.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -13°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA Y SOPORTE TLMR 201
  • Lubricador automático de un solo punto diseñado para suministrar grasa a un único punto de lubricación
  • Con una presión relativamente alta de 30 bares, este lubricador puede funcionar a largas distancias, proporcionando resultados óptimos con ubicaciones de lubricación difíciles de alcanzar y poco seguras
  • El amplio rango de temperaturas y el diseño robusto lo hacen adecuado para condiciones de funcionamiento con varios niveles de temperatura y vibración
  • Aplicaciones: montaje remoto para lubricación en ubicaciones peligrosas y restrictivas, aplicaciones que requieren un alto consumo de lubricante o experimentan una alta vibración en funcionamiento, excelente protección contra el agua y el polvo (IP67) lo hace adecuado para aplicaciones generales de maquinaria y maquinaria de procesamiento de alimentos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"