Motion
BBEP162416
Cojinete de manga lisa - 1.0000 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06227642
No. Fabricante BBEP162416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 1.0000 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06227642
No. Fabricante BBEP162416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.237 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
BBEP162416 COJINETE DE MANGA
  • El BB-16 de biselado es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con mucha carga.
  • Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión, capacidad de desgaste y es resistente a los golpes.
  • Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema.
  • Usos típicos: equipos todoterreno, retroexcavadoras, clasificadores y equipos de movimiento de tierra; escaleras mecánicas, aplicaciones automotrices y ferroviarias
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good