Motion
16C5D X50FT

GATES RUBBER CO
16C5D X50FT

C5D Manguera hidráulica de múltiples fluidos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 400 psi / 27.6 bar de presión de trabajo, 1600 psi / 110.3 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster, tubo de CPE (tipo J)
Artículo MI #06228537
No. Fabricante 16C5D X50FT
Precio1,518.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16C5D X50FT

C5D Manguera hidráulica de múltiples fluidos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 400 psi / 27.6 bar de presión de trabajo, 1600 psi / 110.3 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster, tubo de CPE (tipo J)
Artículo MI #06228537
No. Fabricante 16C5D X50FT
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
Precio1,518.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1600 psi / 110.3 bar
  • Color
    Verde
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster impregnada con goma sintética
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Material del tubo interior
    CPE (Tipo J)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36580010
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053341775
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Resistencia física
    Calor, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera de alta temperatura C5D se recomienda para su uso con fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato; combustibles diésel y líneas de filtración, líneas de refrigerante de transmisión, líneas de aceite lubricante caliente, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñado para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), gasolina, suministros de aceite para turbocompresores, cilindro de cabina inclinable y frenos neumáticos. No aprobado para biodiésel por encima de B5.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Estándares cumplidos
    FMVSS D.O.T., AAG
  • Marca comercial
    C5D Manguera hidráulica de fluido múltiple de alta temperatura
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053341775
  • Presión de trabajo
    400 psi / 27.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
3658-0010 16C5D CARRETE DE MANGUERA 50FT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"