Motion
SG210E1LPA  5/8 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG210E1LPA 5/8 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I.
Artículo MI #06228773
No. Fabricante SG210E1LPA 5/8 UNMTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG210E1LPA 5/8 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I.
Artículo MI #06228773
No. Fabricante SG210E1LPA 5/8 UNMTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    0.5118 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864824590
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864824590

Descripción general

Descripción del fabricante
SG210E1LPA BRG y SS SG210E1LPA
  • Rodamiento de bolas sin montar de 5/8", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de vítono de un solo labio, mayor holgura, retén de acero, lubricante de alta temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron