Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 5/8 pulg.
- Longitud del orificio1.6563 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- Peso1.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864826402
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864826402
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 5/8", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio