Motion
F3CL230N  1 7/8 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3CL230N 1 7/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #06228804
No. Fabricante F3CL230N 1 7/8 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3CL230N 1 7/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #06228804
No. Fabricante F3CL230N 1 7/8 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG230NL
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Número de Upc del fabricante
    662864295239
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864295239

Descripción general

Descripción del fabricante
F3CL230N BRILLANTE BLK F3-CL230N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 14/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo