Motion
CHBS239E  2 7/16 BOLA DE COLGADOR BRG

LINK-BELT
CHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.4375 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 1.6250 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #06228807
No. Fabricante CHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.4375 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 1.6250 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio intermedio, tornillo prisionero
Artículo MI #06228807
No. Fabricante CHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864874588
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864874588

Descripción general

Descripción del fabricante
CHBS239E HANGERBLK CHBS239E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo