Motion
SG2E20ELPAK8299A  1 1/4 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228813
No. Fabricante SG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG
Precio220.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228813
No. Fabricante SG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG
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
Precio220.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.3438 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826372
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864826372

Descripción general

Descripción del fabricante
SG2E20ELPAK8299A BRG&SS
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos interiores y exteriores penetrados, grasa especial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo