Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la bobina3
- Peso640 g
Details
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
Descripción del fabricante
VX233PU VÁLVULA DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN DIRECTA
- Caja IP65
- Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
- La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
- Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
- Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad