Motion
TH3CL231N  1 15/16 BOLA TAKEUP BRG

LINK-BELT
TH3CL231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #06228957
No. Fabricante TH3CL231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG
Precio464.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TH3CL231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #06228957
No. Fabricante TH3CL231N 1 15/16 TAKEUP BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$464.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 43/64 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Código de talla
    210
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Estilo de tapa de extremo
    CL2316
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3CL231N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864252010
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Cojinete de repuesto
    CLG231NL
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    LABIOS BUNA SGL CON FLINGER
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662864252010
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0445 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3CL231N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16", de uso estándar, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo