Motion
UCFS328D1

NTN
UCFS328D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 140 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #06228963
No. Fabricante UCFS328D1
Price$6,875.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFS328D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 140 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #06228963
No. Fabricante UCFS328D1
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
Su precio$6,875.22/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    13.7795 pulg.
  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.9213 pulg.
  • Longitud total
    17.7165 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    450 mm
  • Ancho general
    6.3386 pulg.
  • Peso
    216.1 lb

Details

  • Número de cojinete
    UC328D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FS328D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359217100
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC328D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359217100

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFS328D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo