Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM10 X 15
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total174 mm
- Ancho general120 mm
- Peso2.54 kg
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga dinámica82.8 kN
- Capacidad de carga126 kN
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF
- Número de Upc del fabricante202E45222200000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- PrecargaPrecarga de luz
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- SerieSHS-V
- Capacidad de carga estática126 kN
- UPC_NO202E45222200000
Descripción general
Descripción del fabricante
SHS45V1SSC1BLOQUE (GK)
- Tamaño estándar global (diseñado en jaula)
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- La tecnología enjaulada proporciona los siguientes beneficios; o Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo o Baja generación de polvo y ruido de funcionamiento silencioso o Funcionamiento a alta velocidad o Mayor capacidad de carga dinámica sobre guías lineales de complemento completo comparables, lo que significa una vida útil más larga para una envolvente determinada
- Bloque compacto con orificios roscados (se puede montar desde arriba)
- Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
- Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
- Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
- Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran gracias al diseño de arco circular que evita que se produzca el deslizamiento diferencial de las bolas
- Eficiencia energética: 10x de ahorro energético en comparación con la guía deslizante *basado en el resultado de la prueba interna