Motion
7010325961

3M
7010325961

Correa: grano 36 , material de óxido de aluminio cerámico, correa de 80.0000 in de longitud, correa de 0.7500 in de ancho
Artículo MI #06229176
No. Fabricante 7010325961
Precio19.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010325961

Correa: grano 36 , material de óxido de aluminio cerámico, correa de 80.0000 in de longitud, correa de 0.7500 in de ancho
Artículo MI #06229176
No. Fabricante 7010325961
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
Precio19.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    2032 mm
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    80 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440158552
  • Número de Upc del fabricante
    00051119104981
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051119104981

Descripción general

Descripción del fabricante
10498 3/4 X 80" 36 GRIT 777F BELT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa