Motion
38
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPTF, 1/8 – 27 rosca macho, 1000 psi psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06229357
No. Fabricante 38
Precio28.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPTF, 1/8 – 27 rosca macho, 1000 psi psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06229357
No. Fabricante 38
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
Precio28.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27
  • Caudal
    336.56 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
38 CPLNG,