Motion
410
Zócalo neumático - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06229367
No. Fabricante 410
Precio38.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06229367
No. Fabricante 410
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
Precio38.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
410 CPLNG,