Motion
500
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/8 – 18 NPTF, 500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06229371
No. Fabricante 500
Precio51.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 3/8 – 18 NPTF, 500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06229371
No. Fabricante 500
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
Precio51.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 – 18 NPTF
  • Caudal
    538.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
500 CPLNG,