Motion
900
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 1/8 – 27 NPTF, 2000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06229378
No. Fabricante 900
Precio19.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, 1/8 – 27 NPTF, 2000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06229378
No. Fabricante 900
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
Precio19.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.69 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 – 27 NPTF
  • Caudal
    179.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
900 CPLNG,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like