Motion
3946
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg., espiga de manguera, 150 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06229387
No. Fabricante 3946
Precio22.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg., espiga de manguera, 150 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06229387
No. Fabricante 3946
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
Precio22.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Caudal
    209.22 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3946 CPLNG,