Motion
5300143
Enchufe neumático - Material de cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06229415
No. Fabricante 5300143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe neumático - Material de cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06229415
No. Fabricante 5300143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.00 pulg.

Details

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 – 14 NPTF
  • Caudal
    538.91 gpm
  • Material del sello
    FKM
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5300143 CPLNG,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs