Motion
19FFS75
Artículo MI #06229614
No. Fabricante 19FFS75
Precio162.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #06229614
No. Fabricante 19FFS75

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19FFS75 SERIE CPLNG, FF
  • Cumple o supera la norma ISO 16028
  • Empujar para conectar
  • El bloqueo de manguito estándar evita la desconexión accidental
  • Anillos de identificación de color disponibles para ayudar a evitar el cruce de líneas
  • Material estándar: acero al carbono de alta resistencia con revestimiento Guardian SealTM, un nuevo nivel de resistencia a la corrosión con una protección RR mínima de 720 horas
  • El enchapado Guardian SealTM no contiene níquel, disolventes y cumple los requisitos globales de RoHS, ELV y REACH
  • Material de sellado estándar: NBR+AU
  • Aplicaciones y mercados: transferencia hidráulica y de fluidos, equipos de construcción, equipos agrícolas, vehículos utilitarios, vehículos en carretera, estacionarios en planta, hidráulica y transferencia de fluidos
  • Intercambiable con acoplamientos HTMA en el tamaño de 3/8"
  • Fabricante: Eaton
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle