Motion
8KP36BS143
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1 – 11 BSPP, 4000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06230524
No. Fabricante 8KP36BS143
Precio70.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1 – 11 BSPP, 4000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06230524
No. Fabricante 8KP36BS143
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
Precio70.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1 – 11 BSPP
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.57146 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 8KP36BS143 CPLNG, HK
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
Los clientes también compraron