Motion
B20K51143
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula bidireccional, NPTF de 2 pulg., rosca hembra de 2 – 11-1/2 , psi de 700 , tamaño del cuerpo de 2-1/2 pulg., sello FKM
Artículo MI #06230609
No. Fabricante B20K51143
Precio772.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, válvula bidireccional, NPTF de 2 pulg., rosca hembra de 2 – 11-1/2 , psi de 700 , tamaño del cuerpo de 2-1/2 pulg., sello FKM
Artículo MI #06230609
No. Fabricante B20K51143
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
Precio772.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    2-1/2 pulg.
  • Hexagonal
    3.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
  • Caudal
    200.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    7.09756 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE B20K51143 CPLNG, HK