Motion
B6KP31NV
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 3/4 – 14 NPTF, 2000 psi, Tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230786
No. Fabricante B6KP31NV
Precio44.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 3/4 – 14 NPTF, 2000 psi, Tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230786
No. Fabricante B6KP31NV
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
Precio44.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.31 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 – 14 NPTF
  • Caudal
    26.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.31447 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE B6KP31NV CPLNG, HK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"