Motion
B8T35BS
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, BSPP de 1 pulg., rosca macho 1 – 11 , 1300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230820
No. Fabricante B8T35BS
Precio62.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, BSPP de 1 pulg., rosca macho 1 – 11 , 1300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230820
No. Fabricante B8T35BS
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
Precio62.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    5200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    BSPP de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11
  • Caudal
    140.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPP masculino
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    1300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B8T35BS SERIE CPLNG, ST