Motion
FD14-4002-03-06
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero, M14 x 1.25 Rosca macho, 3/8 in Tamaño del cuerpo, Sello Viton®
Artículo MI #06230882
No. Fabricante FD14-4002-03-06
Precio122.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero, M14 x 1.25 Rosca macho, 3/8 in Tamaño del cuerpo, Sello Viton®
Artículo MI #06230882
No. Fabricante FD14-4002-03-06
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
Precio122.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    M14 x 1.25
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Rosca macho M14 x 1.25
  • Caudal
    0.24 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Métrica masculina
  • Material del sello
    Viton®

Descripción general

Descripción del fabricante
FD14-4002-03-06 CPLNG, OTROS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno