Motion
FD14-4002-26-06
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, 3/4 – 14 Rosca macho, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Viton®
Artículo MI #06230898
No. Fabricante FD14-4002-26-06
Precio129.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, 3/4 – 14 Rosca macho, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Viton®
Artículo MI #06230898
No. Fabricante FD14-4002-26-06
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
Precio129.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Caudal
    0.68 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Viton®
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
FD14-4002-26-06 CPLNG, OTROS