Motion
FD17-1003-04-04
Zócalo de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero inoxidable, 7/16 – 20 SAE, 5500 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 in, Sello EPDM
Artículo MI #06230907
No. Fabricante FD17-1003-04-04
Precio450.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero inoxidable, 7/16 – 20 SAE, 5500 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 in, Sello EPDM
Artículo MI #06230907
No. Fabricante FD17-1003-04-04
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
Precio450.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/16 – 20 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    16500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    7/16 – 20 AAG
  • Material del sello
    EPDM
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD17-1003-04-04 CPLNG, SERIE FD17
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno