Motion
FD56-1239-08-10
Toma hidráulica - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 5/8 pulg., sello FKM
Artículo MI #06230995
No. Fabricante FD56-1239-08-10
Precio160.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma hidráulica - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 5/8 pulg., sello FKM
Artículo MI #06230995
No. Fabricante FD56-1239-08-10
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
Precio160.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    12.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.09468 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD56-1239-08-10 CPLNG, SERIE 5600
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno