Motion
FD90-1046-06-04
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula bidireccional, rosca macho M14 x 1.5 , 7000 psi, tamaño del cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #06231047
No. Fabricante FD90-1046-06-04
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula bidireccional, rosca macho M14 x 1.5 , 7000 psi, tamaño del cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #06231047
No. Fabricante FD90-1046-06-04
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
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    M14 x 1.5
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    28000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Rosca macho M14 x 1.5
  • Caudal
    0.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Junta tórica métrica macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00338 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    14 mm
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    7000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD90-1046-06-04 CPLNG, SERIE FD90