Motion
FD96-1005-20-20
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula bidireccional, ORB 1-1/4 pulg., rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , psi 5080 , tamaño del cuerpo 1-1/4 pulg.
Artículo MI #06231095
No. Fabricante FD96-1005-20-20
Precio650.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula bidireccional, ORB 1-1/4 pulg., rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , psi 5080 , tamaño del cuerpo 1-1/4 pulg.
Artículo MI #06231095
No. Fabricante FD96-1005-20-20
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
Precio650.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/8 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Hexagonal
    2.17 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    17400 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12
  • Caudal
    50.09 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Derrame
    0.00203 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    5080 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD96-1005-20-20 CONECTA OTRA MITAD DE HOMBRE