Motion
FTP251BST
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, sin válvula, 1/8 – 28 BSPT, 200 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg.
Artículo MI #06231133
No. Fabricante FTP251BST
Precio5.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, sin válvula, 1/8 – 28 BSPT, 200 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg.
Artículo MI #06231133
No. Fabricante FTP251BST
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
Precio5.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 28 BSPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.44 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 – 28 BSPT
  • Caudal
    2.20 gpm
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FTP251BST CPLNG, SERIE FLO-TEMP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos