Motion
LL1K11BS143
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 1/8 – 28 BSPP, 5000 psi, Tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06231331
No. Fabricante LL1K11BS143
Precio43.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 1/8 – 28 BSPP, 5000 psi, Tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06231331
No. Fabricante LL1K11BS143
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
Precio43.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 28 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 – 28 BSPP
  • Caudal
    0.80 gpm
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.01691 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LL1K11BS143 CPLNG, HK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron